SPLT TYPE RIVET ALUM/BLK 3/16
502.17121
- UNSPSC 31162201
Delivery
In stock for delivery.
IN-STORE
Not stocked in Vaughan, ON.
Call us at (289) 474-5447. Learn more about our 24/7 Würth Shop.
Product Details
Attribute | Value |
---|---|
Type | Split Type Rivet, Wheel House Moulding & General Purpose |
Material | Aluminum |
Colour | Black |
Diameter | 3/16 in |
Flange Diameter | 7/16 in |
Panel Range | 5/64 - 15/64 in |
Mandrel Material | Aluminum |
OEM-FORD | N805592S100 |
OEM-GM | 25618730 |
Review(s)
2021-01-11
fait numéro un
2020-12-20
Souvent ils ne se découpe pas dans la ligne prévu à cet effet. Et alors cela ne fait pas le travail
2020-12-06
Les pré coupure se découpe pas comme cela devrait
2019-02-05
to rivet parts back together
anyone
quality is good